Motion
VFR4110-3EZ-03

SMC CORP OF AMERICA
VFR4110-3EZ-03

VÁLVULA SGL BASE NO ENCHUFABLE MT
Artículo MI #02007111
No. Fabricante VFR4110-3EZ-03
Precio147.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFR4110-3EZ-03

VÁLVULA SGL BASE NO ENCHUFABLE MT
Artículo MI #02007111
No. Fabricante VFR4110-3EZ-03
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
Precio147.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VFR
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal de ojal
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR4110-3EZ-03 VÁLVULA SGL SIN TAPÓN
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good