Motion
VFR4111-5DZ-03N

SMC CORP OF AMERICA
VFR4111-5DZ-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base no enchufable, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02007123
No. Fabricante VFR4111-5DZ-03N
Precio168.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFR4111-5DZ-03N

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base no enchufable, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide único
Artículo MI #02007123
No. Fabricante VFR4111-5DZ-03N
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
Precio168.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    3/8 NPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    3/8 NPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    130 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Material del sello
    Goma
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFR4111-5DZ-03N VÁLVULA, SOL

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"