Motion
NAR825-N12
PREC REG 1-1/4" NPT
Artículo MI #02007244
No. Fabricante NAR825-N12
Price$258.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PREC REG 1-1/4" NPT
Artículo MI #02007244
No. Fabricante NAR825-N12
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
Price$258.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del cuerpo
    80
  • Tamaño del puerto de entrada
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1-1/4 pulg.
  • Altura total
    216.9 mm
  • Longitud total
    126 mm
  • Tamaño del puerto
    1-1/4 NPT
  • Peso
    2.5 kg

Details

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    150 psi
  • Presión máxima establecida
    120 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    7 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Manómetro
    Sin manómetro
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire accionados por piloto
  • Presión de prueba
    220 psi
  • Serie/sistema
    NAR-Piloto
  • Ajustar rango de presión
    7 a 120 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAR825-N12 REG PREC 1-1/4" NPT