Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada5 mm
- Tamaño del puerto de salida5 mm
- Altura total80 mm
- Tamaño del puertoM5x0.8
- Peso0.13 lb
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento115 psi
- Presión máxima establecida100 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida30 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaSistema métrico
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire estándar
- Presión de prueba175 psi
- Serie/sistemaNARB
- Ajustar rango de presión30 a 100 psi
- Rosca estándarSistema métrico