Motion
NARJ210-M5-1
Regulador de aire estándar - Puerto M5 x 0.8 , 30 a 100 psi
Artículo MI #02007346
No. Fabricante NARJ210-M5-1
Precio27.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de aire estándar - Puerto M5 x 0.8 , 30 a 100 psi
Artículo MI #02007346
No. Fabricante NARJ210-M5-1
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
Precio27.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    5 mm
  • Tamaño del puerto de salida
    5 mm
  • Altura total
    80 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    115 psi
  • Presión máxima establecida
    100 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Presión mínima establecida
    30 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 23 a 140 °F
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Sistema métrico
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Presión de prueba
    175 psi
  • Serie/sistema
    NARB
  • Ajustar rango de presión
    30 a 100 psi
  • Rosca estándar
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
NARJ210-M5-1 REGULADOR, MINI