Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1000
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño1
- Peso915 g
Detalles
- Opciones incluidasManómetro
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Número de Estaciones10 Estaciones
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de tuberíaB1 (ENTRADA: individual SALIDA: colector)
- Serie/sistemaNARM1000/2000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Tipo de suministroSuministro individual