Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1000
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño1
- Peso183 g
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento29 psi
- Presión máxima establecida29 psi
- Número de Estaciones2 Estaciones
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de tuberíaA1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
- Serie/sistemaNARM1000/2000
- Ajustar rango de presión0 a 30 psi
- Tipo de suministroSuministro centralizado