Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Altura total56 mm
- Longitud total93 mm
- Ancho general48.5 mm
- Tamaño1
- Peso371 g
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro
- Sexo del puerto de entradaMujer
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Flujo de aire máximo3.50 scfm
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión máxima establecida101 psi
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Número de Estaciones4 Estaciones
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de tuberíaA1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Presión de prueba174 psi
- Serie/sistemaNARM1000/2000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Tipo de suministroSuministro centralizado