Motion
NARM1000-6B1-N01G-X215

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-6B1-N01G-X215

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 6
Artículo MI #02007401
No. Fabricante NARM1000-6B1-N01G-X215
Precio265.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-6B1-N01G-X215

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 6
Artículo MI #02007401
No. Fabricante NARM1000-6B1-N01G-X215
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
Precio265.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño
    1
  • Peso
    559 g

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Posición del puerto de entrada
    Persona
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    3.50 scfm
  • Número de Estaciones  
    6
  • Posición del puerto de salida
    Colector
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de tubería
    B1 (ENTRADA: individual SALIDA: colector)
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    NARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM1000-6B1-N01G-X215 REGULADOR, MF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno