Motion
NARM1000-7A1-N01G

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-7A1-N01G

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 7
Artículo MI #02007403
No. Fabricante NARM1000-7A1-N01G
Precio327.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM1000-7A1-N01G

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 7
Artículo MI #02007403
No. Fabricante NARM1000-7A1-N01G

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio327.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño
    1
  • Peso
    584.1 g

Detalles

  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de puerto de entrada
    Lado del colector
  • Número de Estaciones  
    7
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Común
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    NARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM1000-7A1-N01G REGULADOR, MFLD con

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno