Motion
NARM1000A
REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #02007407
No. Fabricante NARM1000A
Precio21.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #02007407
No. Fabricante NARM1000A

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    56 mm
  • Ancho general
    34 mm
  • Tamaño
    1
  • Peso
    57 g

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    3.50 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    101 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de puerto de salida
    1/8 hembra BSPT roscado
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 101 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM1000A REGULADOR, AIRE

También puede gustarle

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good