Motion
NARM2000-10A1-N01

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-10A1-N01

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #02007412
No. Fabricante NARM2000-10A1-N01
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-10A1-N01

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #02007412
No. Fabricante NARM2000-10A1-N01
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Peso
    1.86674 kg

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    116.03 psi
  • Número de Estaciones  
    10 Estaciones
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de tubería
    A1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
  • Serie/sistema
    NARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM2000-10A1-N01 REGULADOR, MFLD

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno