Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo2000
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Tamaño2
- Peso419 g
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Número de Estaciones2 Estaciones
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de tuberíaA1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
- Serie/sistemaNARM1000/2000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Tipo de suministroSuministro centralizado