Motion
NARM2000-2A1-N01-X212

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-2A1-N01-X212

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 2
Artículo MI #02007422
No. Fabricante NARM2000-2A1-N01-X212
Precio94.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-2A1-N01-X212

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 2
Artículo MI #02007422
No. Fabricante NARM2000-2A1-N01-X212
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
Precio94.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    2000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Tamaño
    2
  • Peso
    419 g

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Posición del puerto de entrada
    Común
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Flujo de aire máximo
    8.50 scfm
  • Número de Estaciones  
    2
  • Posición del puerto de salida
    Colector
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de tubería
    A1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    NARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM2000-2A1-N01-X212 REGULADOR, MLF

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno