Motion
NARM2000-3A1-N01

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-3A1-N01

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 3
Artículo MI #02007428
No. Fabricante NARM2000-3A1-N01
Precio127.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-3A1-N01

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR con estaciones 3
Artículo MI #02007428
No. Fabricante NARM2000-3A1-N01
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
Precio127.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    104 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tamaño
    2
  • Peso
    607 g

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    8.50 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    101 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Número de Estaciones  
    3 Estaciones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de tubería
    A1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    NARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM2000-3A1-N01 REGULADOR, MFLD

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno