Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Altura total70 mm
- Longitud total132 mm
- Ancho general57.5 mm
- Tamaño2
- Peso833 g
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro
- Sexo del puerto de entradaMujer
- Tipo de puerto de entrada1/8 NPT hembra roscado
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Flujo de aire máximo8.50 scfm
- Presión máxima de funcionamiento116 psi
- Presión máxima establecida101 psi
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Número de Estaciones4
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salida1/8 NPT hembra roscado
- Tipo de tuberíaB1 (ENTRADA: individual SALIDA: colector)
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Presión de prueba174 psi
- Serie/sistemaNARM1000/2000
- Ajustar rango de presión7.30 a 101 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Tipo de suministroSuministro individual
- Rosca estándarNPT