Motion
NARM2000-6A1-N01G

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-6A1-N01G

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #02007457
No. Fabricante NARM2000-6A1-N01G
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2000-6A1-N01G

Regulador de colector - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 1/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 100 psi
Artículo MI #02007457
No. Fabricante NARM2000-6A1-N01G
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.
  • Altura total
    70 mm
  • Longitud total
    188 mm
  • Ancho general
    57.5 mm
  • Tamaño
    2
  • Peso
    1.15753 kg

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    8.50 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    116 psi
  • Presión máxima establecida
    101 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Número de Estaciones  
    6 Estaciones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de tubería
    A1 (ENTRADA: Common OUT: Colector)
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Presión de prueba
    174 psi
  • Serie/sistema
    NARM1000/2000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM2000-6A1-N01G REGULADOR, MFLD con

También puede gustarle