Motion
NARM2500-02B-N02

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-02B-N02

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #02007474
No. Fabricante NARM2500-02B-N02
Precio98.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM2500-02B-N02

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #02007474
No. Fabricante NARM2500-02B-N02
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
Precio98.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.
  • Altura total
    126.5 mm
  • Longitud total
    118 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Peso
    680 g

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    26 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Número de Estaciones  
    2 Estaciones
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    NARM2500/3000
  • Ajustar rango de presión
    7 a 100 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de suministro
    Suministro individual

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM2500-02B-N02 REGULADOR, MFLD

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno