Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Altura total126.5 mm
- Longitud total202 mm
- Ancho general56 mm
- Peso1.23 kg
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Sexo del puerto de entradaMujer
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento60 °C
- Flujo de aire máximo26 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión máxima establecida123 psi
- Presión mínima establecida7.3 psi
- Número de Estaciones4 Estaciones
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
- Sexo del puerto de salidaMujer
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Presión de prueba217 psi
- Serie/sistemaNARM2500/3000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Estándares cumplidosJIS
- Tipo de suministroSuministro centralizado