Motion
VFS2200-5FZ
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position, 24 V CC, doble solenoide, conducto enchufable con terminal, con puerto de carrocería, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #02007484
No. Fabricante VFS2200-5FZ
Precio100.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 2-Position, 24 V CC, doble solenoide, conducto enchufable con terminal, con puerto de carrocería, sin subplaca, sin subplacas
Artículo MI #02007484
No. Fabricante VFS2200-5FZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio100.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    73 mm
  • Longitud total
    165.5 mm
  • Ancho general
    43 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Doble 2-Position
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición doble
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    2
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Tiempo de respuesta
    13 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    Serie 2000
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto enchufable con terminal
  • Consumo de energía del solenoide
    2.04 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Rosca estándar
    sin subplaca
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2200-5FZ VÁLVULA
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno