Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición doble
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaEnchufable montado en la base
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideComplemento
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
- VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
- Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo