Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo2500
- Tamaño del puerto de entrada1/4 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/4 pulg.
- Peso1.96 kg
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Opciones incluidasManómetro
- Posición del puerto de entradaComún
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Flujo de aire máximo26.50 scfm
- Número de Estaciones6
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaNARM2500/3000
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
- Tipo de suministroSuministro centralizado
- Rosca estándarNPT