Motion
NARM3000-03A-N03

SMC CORP OF AMERICA
NARM3000-03A-N03

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #02007530
No. Fabricante NARM3000-03A-N03
Precio156.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NARM3000-03A-N03

REGULADOR DE BRAZO, COLECTOR
Artículo MI #02007530
No. Fabricante NARM3000-03A-N03
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
Precio156.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Altura total
    153.5 mm
  • Longitud total
    160 mm
  • Ancho general
    968 mm
  • Peso
    1.75 kg

Detalles

  • Compensación de fluido
    Aire
  • Sexo del puerto de entrada
    Mujer
  • Tipo de puerto de entrada
    1/2 (placa terminal) NPT hembra roscado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    60 °C
  • Flujo de aire máximo
    32 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Presión máxima establecida
    123 psi
  • Presión mínima establecida
    7.3 psi
  • Número de Estaciones  
    3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a 60 °C
  • Sexo del puerto de salida
    Mujer
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    3/8 NPT hembra roscado
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Presión de prueba
    217 psi
  • Serie/sistema
    NARM2500/3000
  • Ajustar rango de presión
    7.30 a 123 psi
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Tipo de suministro
    Suministro centralizado
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NARM3000-03A-N03 REGULADOR, MFLD