Motion
VFS2210-5DZB
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #02007539
No. Fabricante VFS2210-5DZB
Precio114.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #02007539
No. Fabricante VFS2210-5DZB
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
Precio114.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición doble
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (herramienta requerida)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2210-5DZB VÁLVULA DOBLE NO ENCHUFABLE B
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno