Motion
NASS100-N01
NASS100-N01
Artículo MI #02007888
No. Fabricante NASS100-N01
Precio31.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
NASS100-N01
Artículo MI #02007888
No. Fabricante NASS100-N01
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
Precio31.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    50 mm
  • Longitud total
    52 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT

Detalles

  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    2.4 (flujo controlado) mm2, 9.5 (flujo libre) mm2
  • Presión máxima de funcionamiento
    +0.7 Mpa2
  • Rango de presión de funcionamiento
    Máximo de +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -5 a +60 °C

Descripción general

Descripción del fabricante
NASS100-N01 SPEED CTRL, ARRANQUE LENTO

También puede gustarle