Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape0.1250 NPT
- Longitud total83.2 mm
- Ancho general24.4 mm
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso0.07 lb
Detalles
- Material del cuerpoPBT
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv13.5 (entrada a salida) mm2, 14 (salida a escape) mm2
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Presión mínima de funcionamiento14 psi
- Rango de presión de funcionamiento14 a 145 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento23 a 140 °F
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosEstándar CSA/UL V-0, EN ISO, JIS
- Rosca estándarNPT