Especificaciones
Dimensiones
- Altura total89 mm
- Longitud total125 mm
- Ancho general40 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv20 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 24 (2 (A) a 3 (R)) mm2
- Dirección del flujoDe izquierda a derecha
- Indicador incluidoNinguna
- Tipo de anulación manualBloqueo (herramienta requerida)
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
- Supresión de sobretensión incluidaSupresor de sobretensiones con luz