Especificaciones
Dimensiones
- Altura total98 mm
- Longitud total147 mm
- Ancho general52 mm
Detalles
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv61 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 76 (2 (A) a 3 (R)) mm2
- Dirección del flujoDe izquierda a derecha
- Indicador incluidoNinguna
- Tipo de anulación manualTipo de empuje sin bloqueo (lavado)
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide3.4 a 50 Hz W
- Tensión de alimentación del solenoide110 a 120 V CA (50/60 Hz)
- Estándares cumplidosJIS
- Supresión de sobretensión incluidaNinguna