Especificaciones
Dimensions
- Altura total147 mm
- Longitud total153 mm
- Ancho general52 mm
Details
- Material del cuerpoAluminio
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv61 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 76 (2 (A) a 3 (R)) mm2
- Dirección del flujoDe izquierda a derecha
- Indicador incluidoNinguna
- Tipo de anulación manualBloqueo (herramienta requerida)
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.2 a +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide1.8 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
- Supresión de sobretensión incluidaSupresor de sobretensiones con luz
Descripción general
Descripción del fabricante
NAV4000-N04-5DZB VÁLVULA, ARRANQUE SUAVE 1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad