Motion
NAV4000-N04-5G

SMC
NAV4000-N04-5G

VÁLVULA DE ARRANQUE SUAVE
Artículo MI #02008021
No. Fabricante NAV4000-N04-5G
Precio178.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NAV4000-N04-5G

VÁLVULA DE ARRANQUE SUAVE
Artículo MI #02008021
No. Fabricante NAV4000-N04-5G
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
Precio178.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    98 mm
  • Longitud total
    127 mm
  • Ancho general
    52 mm

Detalles

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    61 (1 (P) a 2 (A)) mm2, 76 (2 (A) a 3 (R)) mm2
  • Dirección del flujo
    De izquierda a derecha
  • Indicador incluido
    Ninguna
  • Tipo de anulación manual
    Tipo de empuje sin bloqueo (lavado)
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.2 a +1 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +60 °C
  • Presión de prueba
    +1.5 MPa
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Consumo de energía del solenoide
    1.8 W
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS
  • Supresión de sobretensión incluida
    Ninguna

Descripción general

Descripción del fabricante
NAV4000-N04-5G VÁLVULA, ARRANQUE SUAVE 1/2

También puede gustarle