Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo1/8
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Peso0.36 kg
Detalles
- Opciones incluidasSoporte de montaje
- Flujo de aire máximo71 scfm
- Presión máxima de funcionamiento218 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 140 °F
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Ajustar rango de presión7 a 123 psi
- Rosca estándarNPT