Motion
NAW3001-N02B-X137

SMC
NAW3001-N02B-X137

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/4 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #02008305
No. Fabricante NAW3001-N02B-X137
Precio55.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NAW3001-N02B-X137

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con 1/4 NPT Tamaño de puerto
Artículo MI #02008305
No. Fabricante NAW3001-N02B-X137
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
Precio55.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    3/8
  • Tamaño del puerto
    1/4 NPT
  • Peso
    530 g

Detalles

  • Opciones incluidas
    Soporte de montaje
  • Flujo de aire máximo
    3.53 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    218 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Tipo de control de presión
    Válvula de alivio
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
NAW3001-N02B-X137 F/R UNIDAD CON MANÓMETRO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo