Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-15/16 pulg.
- Longitud del orificio3.5000 pulg.
- Anillo interior Ancho3.5000 pulg.
- Ángulo de desalineación±3.0 °
- Anillo exterior Ancho1.7500 pulg.
- Exterior Diámetro3.9370 pulg.
- Ancho general3.5000 pulg.
- Peso6.50 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Dibujo CAD
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de carcasaInsertar solo
- Insertar material52100 Acero de cojinete
- Autorización internaCN
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de catálogo del fabricanteERCI 115
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662288479727
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- RPM Máx.2500 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáx. 220 °F
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
- Capacidad de carga dinámica radial8070 lbf
- RelubricableSí
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- SerieERCI
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- UPC_NO662288479727
Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
- Enclavamiento de doble cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante