Motion
VFS2500-5FZ

SMC
VFS2500-5FZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, solenoide 2 , conducto enchufable con terminal, enchufable montado en base, sin subplaca, sin subplacas roscadas
Artículo MI #02008480
No. Fabricante VFS2500-5FZ
Precio115.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS2500-5FZ

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, solenoide 2 , conducto enchufable con terminal, enchufable montado en base, sin subplaca, sin subplacas roscadas
Artículo MI #02008480
No. Fabricante VFS2500-5FZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio115.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Centro 3-Position
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    Centro de presión de posición 3
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    Serie 2000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conducto enchufable con terminal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    sin subplaca

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2500-5FZ VÁLVULA SOL 24VDC
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle