Motion
VFS2600-2FZ

SMC
VFS2600-2FZ

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función perfecta de 3 posiciones
Artículo MI #02008496
No. Fabricante VFS2600-2FZ
Precio183.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VFS2600-2FZ

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función perfecta de 3 posiciones
Artículo MI #02008496
No. Fabricante VFS2600-2FZ
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
Precio183.22 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    3 posición perfecta
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (comprobación doble)
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    200 V CA

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2600-2FZ VÁLVULA DOBLE BASE ENCHUFABLE M
  • VFS2000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/8, 1/4
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle