Motion
VFS3200-3FZ
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #02008647
No. Fabricante VFS3200-3FZ
Precio132.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA SOLENOIDE PUERTO VFS 4/5 con doble función de posición 2
Artículo MI #02008647
No. Fabricante VFS3200-3FZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio132.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    93 mm
  • Longitud total
    170.5 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    2 posición doble
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    101 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto
  • Tiempo de respuesta
    15 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    -15 a +10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Plug-in Conduit Terminal
  • Consumo de energía del solenoide
    2.1 a 50 Hz W
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Estándares cumplidos
    ISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
  • Rosca estándar
    sin subplaca
  • Función de la válvula
    Carrete

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS3200-3FZ VÁLVULA SOL/PILOTO 110VAC
  • VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
  • Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
  • Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo

También puede gustarle