Especificaciones
Dimensiones
- Altura total93 mm
- Longitud total170.5 mm
- Ancho general50 mm
- Tamaños de puerto1/4 NPTF
- Tamaño del puerto de la subplaca1/4 NPTF
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv1.3 (A/B a R1/R2) Cv, 1.4 (P a A/B) Cv
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición doble
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesDoble
- Medio de funcionamientoAire, gas inerte
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaSubplaca con puerto para cuerpo incluida
- Tiempo de respuesta15 ms
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Aislamiento de la bobina del solenoideClase B
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal de conducto enchufable
- Consumo de energía del solenoide2.1 a 50 Hz W
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110-120 V CA
- Conductancia sónica (C)5.8 (A/B a R1/R2) dm3/(s.bar), 6 (P a A/B) dm3/(s.bar)
- Estándares cumplidosISO VG32, JIS B 8375, JIS B 8375-1981, JIS C 0920, JIS C 4003
- Función de la válvulaCarrete