Motion
NCA1-D400
Abrazadera de doble horquilla - 4.0000 pulg. de diámetro interior, cojín, ambos extremos
Artículo MI #02008755
No. Fabricante NCA1-D400
Precio35.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Abrazadera de doble horquilla - 4.0000 pulg. de diámetro interior, cojín, ambos extremos
Artículo MI #02008755
No. Fabricante NCA1-D400

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    4.0000 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de hardware
    Soporte de horquilla doble
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    MP2
  • Número de interruptores
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    NCA1

Descripción general

Descripción del fabricante
NCA1-D400 KIT CLEVIS DOBLE

También puede gustarle