Motion
NCA1-S150
MS2 terminales de montaje - 1.5000 pulg. de orificio, cojín, ambos extremos
Artículo MI #02008778
No. Fabricante NCA1-S150
Precio62.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MS2 terminales de montaje - 1.5000 pulg. de orificio, cojín, ambos extremos
Artículo MI #02008778
No. Fabricante NCA1-S150
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
Precio62.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Cambio automático
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de hardware
    Kit de montaje de terminal lateral
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    MS2
  • Número de interruptores
    2
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Serie
    NCA1

Descripción general

Descripción del fabricante
NCA1-S150 MONTAJE DEL TAPÓN LATERAL
  • Para cilindros NFPA serie NCA1

You May Also Like