Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Función2 posición única
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Número de Puertos5
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento14 a 140 °F
- Tipo de tuberíaMontaje en base sin conexión
- Presión de prueba218 psi
- Material del selloMetal
- SerieVFS
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal de ojal
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
- Fluido: aire y gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
- Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
- Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
- Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
- Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C