Motion
VFS4210-5DZPC-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS4210-5DZPC-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base no enchufable, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #02008868
No. Fabricante VFS4210-5DZPC-04
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4210-5DZPC-04

Válvula de control de aire operada por solenoide - Montaje en base no enchufable, 5 puertos, 2 posiciones, solenoide doble
Artículo MI #02008868
No. Fabricante VFS4210-5DZPC-04
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Bloqueo (palanca)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base sin conexión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS4210-5DZPC-04 VÁLVULA, DOBLE SIN TAPÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno