Motion
VFS4400-5FZ-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS4400-5FZ-04

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función central de escape de 3 posiciones
Artículo MI #02008898
No. Fabricante VFS4400-5FZ-04
Precio210.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4400-5FZ-04

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función central de escape de 3 posiciones
Artículo MI #02008898
No. Fabricante VFS4400-5FZ-04
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
Precio210.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/2 BSPT
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 BSPT

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Función
    Centro de escape de 3 posiciones
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Número de solenoides
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    Rc

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS4400-5FZ-04 VÁLVULA DOBLE CON BARRAS DE CONEXIÓN
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle