Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6.0000 pulg.
- Altura total6.5000 pulg.
- Ancho general6.5000 pulg.
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi2679 lb
- Fuerza de empuje a 100 psi2827 lb
- Varilla - Tamaño de rosca1-14 Rosca macho
- Tamaño de la varilla1.3750 pulg.
- Accidente cerebrovascular1.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLos cilindros de varillas de unión de servicio medio serie NCA1 son intercambiables por NFPA, tienen un conjunto de varilla de pistón engarzado, están prelubricados y disponibles en estilos de montaje 11 . Los tamaños de orificio van de 1.5 a 4 pulgadas. La línea expandida de NCA1 cilindros de servicio medio ofrece tamaños de orificio que van de 5 a 8 pulgadas, y viene estándar con un cojín de aire ajustable.
- Junta flotante del acoplador de alineaciónNCA1-AC800
- Tipo de cojínAlmohadilla Ambos extremos
- Tipo de cilindroNFPA
- Tuerca de atascoJM-800
- Posición de bloqueoSin cerraduras
- Estilo de lubricaciónSin lubricante
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Presión mínima de funcionamiento8 psi
- Tipo de montajeBásico, MX0
- Rango de presión de funcionamiento8 a 250 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento40 a 140 °F
- Opciones incluidasPistón magnético, listo para interruptor, XTAT - Tubo de aluminio
- Acción del pistónDoble acción
- Pasador de pivoteNCDP-800 con pasadores de chaveta, NCA1-800 con anillos de retención
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- Abrazadera de varillaNY-800
- Argolla de varillaNI-800
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- Kit de juntasNCA1-600-PS-XTAT
- SerieNCA1
- Estándares cumplidosANSI (NFPA) T3.6.7 R3
Descripción general
- Servicio medio
- 11 opciones de montaje NFPA diferentes
- Estándar con cojines de aire ajustables
- Conmutador automático ajustable