Motion
NCDA1B600-0200-XTAT

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1B600-0200-XTAT

NCA1 Cilindro de aire de varilla de unión - 6.0000 pulg. Orificio, 2.0000 pulg. Carrera, 1.3750 pulg. Varilla, 1-14 Rosca macho, una varilla, Básico, MX0 montaje, Amortiguador Ambos extremos, 3/4 NPT Puertos
Artículo MI #02008972
No. Fabricante NCDA1B600-0200-XTAT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCDA1B600-0200-XTAT

NCA1 Cilindro de aire de varilla de unión - 6.0000 pulg. Orificio, 2.0000 pulg. Carrera, 1.3750 pulg. Varilla, 1-14 Rosca macho, una varilla, Básico, MX0 montaje, Amortiguador Ambos extremos, 3/4 NPT Puertos
Artículo MI #02008972
No. Fabricante NCDA1B600-0200-XTAT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • Altura total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.5000 pulg.
  • Tamaño del puerto
    3/4 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    2679 lb
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    2827 lb
  • Varilla - Tamaño de rosca
    1-14 Rosca macho
  • Tamaño de la varilla
    1.3750 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Los cilindros de varillas de unión de servicio medio serie NCA1 son intercambiables por NFPA, tienen un conjunto de varilla de pistón engarzado, están prelubricados y disponibles en estilos de montaje 11 . Los tamaños de orificio van de 1.5 a 4 pulgadas. La línea expandida de NCA1 cilindros de servicio medio ofrece tamaños de orificio que van de 5 a 8 pulgadas, y viene estándar con un cojín de aire ajustable.
  • Junta flotante del acoplador de alineación
    NCA1-AC800
  • Tipo de cojín
    Almohadilla Ambos extremos
  • Tipo de cilindro
    NFPA
  • Tuerca de atasco
    JM-800
  • Posición de bloqueo
    Sin cerraduras
  • Estilo de lubricación
    Sin lubricante
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    8 psi
  • Tipo de montaje
    Básico, MX0
  • Rango de presión de funcionamiento
    8 a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 140 °F
  • Opciones incluidas
    Pistón magnético, listo para interruptor, XTAT - Tubo de aluminio
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Pasador de pivote
    NCDP-800 con pasadores de chaveta, NCA1-800 con anillos de retención
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de la barra de acoplamiento
  • Abrazadera de varilla
    NY-800
  • Argolla de varilla
    NI-800
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Kit de juntas
    NCA1-600-PS-XTAT
  • Serie
    NCA1
  • Estándares cumplidos
    ANSI (NFPA) T3.6.7 R3

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDA1B600-0200-XTAT CILOS, VARILLA DE ACOPLAMIENTO (CA
  • Servicio medio
  • 11 opciones de montaje NFPA diferentes
  • Estándar con cojines de aire ajustables
  • Conmutador automático ajustable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno