Especificaciones
Dimensiones
- Altura total123 mm
- Longitud total144 mm
- Ancho general102 mm
- Tamaño/tipo del puerto 11/2 NPT
- Recorrido del posicionador de la válvula45 °
- Peso1.28 kg
Detalles
- Tipo de actuadorPalanca de varilla
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv55 mm2
- Dirección del flujo4-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Estado normalCentro de escape
- Número de Puertos4
- Número de puestos3 (Centro de escape)
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaRotativo
Descripción general
- El diseño compacto y la variedad de caudales lo hacen ideal para una amplia gama de aplicaciones que requieren control direccional manual
- El diseño del anillo deslizante facilita el funcionamiento de la válvula al tiempo que ofrece una alta tolerancia a la contaminación gracias a su "acción de limpieza y autolimpieza"