Especificaciones
Dimensiones
- Altura total41 mm
- Longitud total65.2 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1Empujar para conectar de 8 mm (1P)
- Tamaño/tipo del puerto 21/4 BSPT (2A)
- Recorrido del posicionador de la válvula90 °
- Peso32 g
Detalles
- Tipo de actuadorSelector de giro
- Material del cuerpoPBT
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv9.7 mm2
- Dirección del flujo2-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Estado normalNormalmente cerrado
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra