Especificaciones
Dimensiones
- Altura total41 mm
- Longitud total47.6 mm
- Ancho general18 mm
- Tamaño/tipo del puerto 1Empujar para conectar de 4 mm (1P)
- Tamaño/tipo del puerto 2Empujar para conectar de 4 mm (2A)
- Recorrido del posicionador de la válvula90 °
- Peso15 g
Detalles
- Tipo de actuadorSelector de giro
- Material del cuerpoPBT
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.4 mm2
- Dirección del flujo2-Way
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento+1 Mpa2
- Estado normalNormalmente abierto
- Número de Puertos3
- Número de puestos2
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de presión de funcionamientoMáximo de +1 Mpa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +60 °C
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Tipo de conexión de puertoPulse para conectar
- Sexo del puertoMujer (1P), Mujer (2A)
- Presión de prueba+1.5 MPa
- Material del selloNitrilo
- Estándares cumplidosJIS
- Función de la válvulaAlfombra
Descripción general
- Válvula de dedo, estándar
- Puerto 2 o 3 disponible
- Área efectiva: 2.0 a 17.5mm²
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Fluido: aire