Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Tamaño del cilindroEstándar
- Longitud total6.82 pulg.
- Ancho general0.86 pulg.
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Fuerza de tracción a 100 psi3 lbf
- Fuerza de empuje a 100 psi41.2 lbf
- Tamaño de la varilla0,2500 pulg.
- Tamaño de la varilla / Rosca1/4-28 Hombre UNF
- Accidente cerebrovascular3.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesVersión estándar de eje de pistón simple no giratorio de acción simple de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. El NCM está disponible en 3 estilos de montaje (punta delantera, doble extremo y pivote trasero). La función de acción única está disponible en extensión de resorte o retorno de resorte. Los tamaños de orificio van de 3/4" a 1 1/2" y los recorridos estándar de 1/2" a 6". Disponible con interruptor automático de serie.
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- País de origenCN
- Tipo de cojínNinguna
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Presión mínima de funcionamiento25 psi
- Tipo de montajeMontaje de la nariz
- Rango de presión de funcionamiento25 psi a 250 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 40 °F a 140 °F
- Opciones incluidasInterruptor automático
- Acción del pistónRetorno de resorte de acción única
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarUNF
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCM
Descripción general
- Varilla simple de acción simple, retorno por resorte
- Tamaños de orificio (pulgadas): 3/4, 7/8, 1 1/16, , 1 1/4, 1 1/2
- Carrera máxima: hasta 6" de serie
- Disponible con interruptores automáticos