Motion
NRBC056-045S
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #02010048
No. Fabricante NRBC056-045S
Precio41.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ABSORTOR DE DESCARGAS
Artículo MI #02010048
No. Fabricante NRBC056-045S
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
Precio41.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza del resorte comprimido
    3.59 lb
  • Fuerza de resorte extendida
    1.54 lb
  • Longitud total
    3.650 pulg.
  • Ancho general
    0.562 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    0.45 pulg.
  • Peso
    95.2 g

Detalles

  • Rango de velocidad de colisión
    16 pies/s
  • Opciones incluidas
    Tuerca de tope
  • Frecuencia máx. de absorción de energía
    45 ciclos/min
  • Absorción máxima de energía por ciclo
    170 pulg.
  • Serie
    NRB
  • Tipo de amortiguador
    No ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
NRBC056-045S AMORTIGUADOR CON TAPÓN, S

También puede gustarle