Especificaciones
Dimensiones
- Tamaños de puerto1/2 NPT
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 122 °F
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto
- Frecuencia de suministro del solenoide50/60 Hz
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA